Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Sweater Progress R-Neck Sweater M M Sweden Yellow/Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Sweater Progress R-Neck Sweater M M Sweden Yellow/Black
Craft Sweater Progress R-Neck Sweater M M Sweden Yellow/Black
Artikel-Nr.:
     6906-1906980-552999-5
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1906980-552999-5
EAN/GTIN:
     7318573031547
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
herren-sweater gelb
Angenehm weicher und bequemer Sweater aus funktionellem Material mit optimalem Feuchtigkeitstransport. Ergonomische Paßform und hohe Elastizität für hervorragende Bewegungsfreiheit. Perfekt für Aufwärm- und Trainingseinheiten.
Weitere Informationen:
Modell:
1906980
Größe:
M
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Material 1: 100% Polyester Material 2: 96% Polyester 4% Elastan
Farbe:
Sweden Yellow/Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110309100
Weitere Suchbegriffe: herren sweatshirt, herren-sweatshirt m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.