Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Tshirt Squad Jersey Solid LS M S Club Cobolt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Tshirt Squad Jersey Solid LS M S Club Cobolt
Craft Tshirt Squad Jersey Solid LS M S Club Cobolt
Artikel-Nr.:
     6906-1906884-1346-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1906884-1346-4
EAN/GTIN:
     7318572911079
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt blau
Langarmtrikot aus elastischem und funktionellem Material, das einen effizienten Feuchtigkeitstransport und ein hervorragendes Körpertemperaturmanagement für optimale Leistung bietet. Hohe Elastizität und ergonomisches Design sorgen für eine komfortable Paßform und große Bewegungsfreiheit.
Weitere Informationen:
Modell:
1906884
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Material 1: 100% Polyester Material 2: 100% Polyester
Farbe:
Club Cobolt
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
... > Lager 6906 > Craft > Tshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.