Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Jacket Warm Club Jacket Jr 110/116 Sweden Blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Jacket Warm Club Jacket Jr 110/116 Sweden Blue
Craft Jacket Warm Club Jacket Jr 110/116 Sweden Blue
Artikel-Nr.:
     6906-1906773-336000-110
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1906773-336000-110
EAN/GTIN:
     7318572903593
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Kinder-Jacke
Hochfunktionelle Langlaufjacke in klassischem Design, winddichter Front und elastischem Rückeneinsatz für mehr Bewegungsfreiheit und optimale Belüftung.
Weitere Informationen:
Modell:
1906773
Größe:
110/116
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Junior
Material:
Material 1: 100% Polyester Material 2: 87% Polyester 13% Elastan
Farbe:
Sweden Blue
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6202401091
... > Lager 6906 > Craft > Jacket
Weitere Suchbegriffe: Kinderjacke, kinderjacke blau, kinder jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.