Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Hoodie Pro Control Hood Jacket Jr 134/140 Club Cobolt/White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Hoodie Pro Control Hood Jacket Jr 134/140 Club Cobolt/White
Craft Hoodie Pro Control Hood Jacket Jr 134/140 Club Cobolt/White
Artikel-Nr.:
     6906-1906718-346900-134
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1906718-346900-134
EAN/GTIN:
     7318573012829
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Kinder-Jacke
Kinderjacke
kinderjacke blau
Bequeme Kapuzenjacke aus weichem und funktionellem Polyester für Aufwärmphasen und entspannte Momente abseits des Spielfelds. Zwei Taschen vorne.
Weitere Informationen:
Modell:
1906718
Größe:
134/140
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Junior
Material:
100% Polyester
Farbe:
Club Cobolt/White
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110309100
... > Lager 6906 > Craft > Hoodie
Weitere Suchbegriffe: kinder jacke, kapuzenjacke 170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.