Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Sweatshirt Progress Halfzip Ls Tee M L Bright Red/White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Sweatshirt Progress Halfzip Ls Tee M L Bright Red/White
Craft Sweatshirt Progress Halfzip Ls Tee M L Bright Red/White
Artikel-Nr.:
     6906-1905611-1430-6
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1905611-1430-6
EAN/GTIN:
     7318572749887
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
herren-sweatshirt l
Weiches und bequemes Trainings- und Aufwärmtrikot aus funktionellem Material für optimalen Feuchtigkeitstransport. Der kurze Reißverschluss ermöglicht eine schnelle und einfache Einstellung der Belüftung.
Weitere Informationen:
Modell:
1905611
Größe:
L
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyester
Farbe:
Bright Red/White
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Grammatur:
200 g/m²
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.