Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Sweatshirt Progress Halfzip Ls Tee M M Club Cobolt/white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Sweatshirt Progress Halfzip Ls Tee M M Club Cobolt/white
Craft Sweatshirt Progress Halfzip Ls Tee M M Club Cobolt/white
Artikel-Nr.:
     6906-1905611-1346-5
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1905611-1346-5
EAN/GTIN:
     7318572757721
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
herren-sweatshirt blau m
Weiches und bequemes Trainings- und Aufwärmtrikot aus funktionellem Material für optimalen Feuchtigkeitstransport. Der kurze Reißverschluss ermöglicht eine schnelle und einfache Einstellung der Belüftung.
Weitere Informationen:
Modell:
1905611
Größe:
M
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyester
Farbe:
Club Cobolt/white
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Grammatur:
200 g/m²
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.