| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1905608-1430-4 Herst.-Nr.: 1905608-1430-4 EAN/GTIN: 7318572738188 |
| |
|
| | |
| Trainings-T-Shirt aus elastischem und funktionellem Material mit überlegenen Feuchtigkeitstransport für maximale Leistung. Mesh-Einsätze in den Achselhöhlen sorgen für ein effizientes Körpertemperaturmanagement, während eine hohe Elastizität und ein ergonomisches Design für einen komfortablen Sitz und optimale Bewegungsfreiheit garantieren. Doppelter Kragen, innen in Kontrastfarbe. Weitere Informationen: | | Modell: | 1905608 | Größe: | S | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Men | Material: | Material 1: 100% Polyester Material 2: 100% Polyester | Farbe: | Bright Red | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6109902000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |