| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1905580-995000-40 Herst.-Nr.: 1905580-995000-40 EAN/GTIN: 7318573873451 |
| |
|
| | |
| Vom Trikot über die Hose bis zu den Stutzen gestylt! Die Squad Solid Stutzen gibt es in einer bunten Farbauswahl. Da ist für jeden etwas dabei. Durch den Materialmix stehen sie für besten Tragekomfort, angenehme Atmungsaktivität und sind zudem sehr pflegeleicht. Die Schienbeinschoner werden mit Hilfe vorgeformter Partien im Strumpf fest positioniert. Weitere Informationen: | | Modell: | 1905580 | Größe: | 40/42 | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Unisex | Material: | 70% Polyamid, 20% Polyester, 10% Elastan | Farbe: | Asphalt | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6115969900 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |