Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Tshirt Progress Jersey Stripe M M Black/Bright Red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Tshirt Progress Jersey Stripe M M Black/Bright Red
Craft Tshirt Progress Jersey Stripe M M Black/Bright Red
Artikel-Nr.:
     6906-1905562-9430-5
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1905562-9430-5
EAN/GTIN:
     7318572723535
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Fußball-Trikots
Hier vereinen sich traditionelles Design und eine hochwertige Materialauswahl. Die Streifenoptik macht das Trikot zu einem absoluten Hingucker. Zudem besticht es durch die schnelltrocknende Eigenschaft und speziell verarbeitete Netzeinsätze unter den Armen. Ein taktischer Spielzug, der dich nicht nur gut aussehen lässt sondern auch beste Qualität und Leistung bietet.
Weitere Informationen:
Modell:
1905562
Größe:
M
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyester
Farbe:
Black/Bright Red
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
... > Lager 6906 > Craft > Tshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.