Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Tshirt Progress Jersey Contrast M XS White/Team Green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Tshirt Progress Jersey Contrast M XS White/Team Green
Craft Tshirt Progress Jersey Contrast M XS White/Team Green
Artikel-Nr.:
     6906-1905561-3900-3
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1905561-3900-3
EAN/GTIN:
     7318572722651
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt weiß
Match-Jersey aus elastischem und funktionellem Material, das einen hervorragenden Feuchtigkeitstransport für maximale Leistung bietet. Mesh-Paneele in den Achselhöhlen sorgen für ein effizientes Körpertemperaturmanagement, während hohe Elastizität und ergonomisches Design für bequemen Sitz und optimale Bewegungsfreiheit garantieren. Wird mit einem V-Ausschnitt geliefert, der farblich zu den Kontrastseitenstreifen passt.
Weitere Informationen:
Modell:
1905561
Größe:
XS
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyester
Farbe:
White/Team Green
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
... > Lager 6906 > Craft > Tshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.