Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Tshirt Squad Jersey Solid M L White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Tshirt Squad Jersey Solid M L White
Craft Tshirt Squad Jersey Solid M L White
Artikel-Nr.:
     6906-1905560-1900-6
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1905560-1900-6
EAN/GTIN:
     7318572721401
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Fußball-Trikots
Das solide Trikot für jedes Match. Der lockere Schnitt und das schnelltrocknende Material verleihen deinem Körper ein angenehmes Tragegefühl bei jeder Anstrengung. Vielseitigkeit steht hier absolut im Vordergrund.
Weitere Informationen:
Modell:
1905560
Größe:
L
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyester
Farbe:
White
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
... > Lager 6906 > Craft > Tshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.