| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1905544-985920-46 Herst.-Nr.: 1905544-985920-46 EAN/GTIN: 7318572773875 |
| |
|
| | |
| Kalte Füße? - Mit den warmen Socken von CRAFT ist das ausgeschlossen. Die spezielle Mischung aus Wolle und Synthetik bietet eine hervorragende wärmende Funktion und eine ausgezeichnete Feuchtigkeitsregulierung. Für lange und kalte Winter gibt es die Socken im praktischen 2er-Pack. • Ergonomische Passform • Effizienter Feuchtigkeitsabtransport • Elastischer Fußgewölbering für besseren Halt und perfekte Passform Weitere Informationen: | | Modell: | 1905544 | Größe: | 46/48 | Ursprungsland: | SE | Geschlecht: | Men;Women | Material: | 40% Polyamid 29% Wolle 29% Acryl 2% Elastan | Farbe: | GRANITE-PLATINUM | Zertifizierung: | RecycledMaterials; | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6115940000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |