| |
|
| Artikel-Nr.: 690-945659 Herst.-Nr.: 328395 EAN/GTIN: 5000159418553 |
| | |
|
| | |
| Der clevere Keks für zwischendurch. Balisto Müsli-Mix sind zwei Vollkornkeks-Riegel mit der Erfolgs-Kombination aus fruchtigen Rosinen, zarter Haselnusscreme und einem Überzug aus feinster Milchschokolade. Genießen Sie die Spezialität einfach zwischendurch und lassen Sie sich vom perfekt abgestimmten Zusammenspiel der Aromen verzaubern.Der für die Schokolade verwendete Kakao ist zu 100% UTZ Certified. Seine Herkunft kann vom Fabrikator bis zu den Anbaufeldern zurückverfolgt werden. UTZ, ein Begriff der alten Maya, steht für "Gut". Die niederländische Organisation UTZ Certified ist ein Programm und Gütesiegel für nachhaltigen Anbau. Dieses Siegel garantiert, dass der verwendete Kakao sozial, ökologisch und ökonomisch angebaut wurde. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Balisto Müsli Mix | Packungsinhalt: | 20x 37 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knabber-Paket, Knabbergebäck, Knabberpaket, Salz-Gebäck, Salzgebäck, Snacks, Müsli Riegel, Müsliriegel, Proteinriegel, süße Snacks, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, Schokolade, Schokoladenartikel, Schoko-Riegel, Schokoladen-Riegel, Schokoladenriegel, Schokoriegel, celebrations schoko-riegel, schoko riegel, portionsware gebäck |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 9,03* | € 13,15* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,51* | ab € 10,66* | € 14,93* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 12,08* | € 16,47* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 13,02* | € 17,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 14,74* | € 19,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,604* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|