Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spardose Schwein klein Urlaubschwein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-942900026
Hersteller:
     KCG Kawlath Creativ
Herst.-Nr.:
     100472
EAN/GTIN:
     4260185590215
Suchbegriffe:
Sparbüchse
Spardose
Sparfigur
Sparschwein
Urlaub und doch kein Geld zum wegfahren? Mit dem niedlichen Sparschwein macht sparen für den nächsten Urlaub Spaß. Größe ca. 12,5 x 9,0 x 9,5 cm. Material: Keramik mit Gumminoppen auf der Unterseite und an den Füßen kleine Stoffpads.
Weitere Informationen:
Form:
Schwein
Motiv:
Urlaubs
Breite:
12,5 cm
Höhe:
9 cm
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: kcg spardose, sparbüchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1
€ 5,49*
ab € 11,57595*
€ 16,21596*
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 13,06737*
€ 18,06738*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,21596*
€ 19,29699
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,90594*
€ 18,92807
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,14595*
€ 18,02368
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,70594*
€ 17,50007
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,33595*
€ 17,05978
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,57595*
€ 13,77538
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,85865* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.