Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettentasche magnetisch,100 x 38 mm, PP, dokumentenecht, dunkelblau, 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897786001
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1741 07
EAN/GTIN:
     4005546109008
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Etikettentasche magnetisch. Werkstoff: PP. Ausführung: dokumentenecht. Farbe: dunkelblau. Mit zwei rückseitigen Magnetstreifen, Anwendung an metallischen Oberflächen wie z.B. an Lagerregalen und Metallbehältern, blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie. Größe Innenteil (B x H): 100 x 38 mm. Art der Verpackung und Inhalt: 50 Stück.
Weitere Informationen:
Außenmaße (B x H):
130 x 53 mm
Innenmaße (B x H):
100 x 38 mm
Farbe:
dunkelblau
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben
Greifausschnitt vorhanden:
nein
dokuentenecht:
ja
Material:
Polypropylen
Inhalt:
50 Stück
Angebote (48)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
pro Packung
€ 5,95*
ab € 48,74*
€ 64,24*
Lager 690
3
pro Packung
€ 5,49*
ab € 48,87*
€ 64,25*
11 Tage
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 49,81*
€ 65,54*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 51,11*
€ 67,10*
3 Tage
309
pro Packung
€ 6,95*
ab € 50,46*
€ 69,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,25*
€ 76,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,88*
€ 76,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,56*
€ 70,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,61*
€ 67,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,28*
€ 63,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,87*
€ 58,16
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9774* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
102202
ab € 11,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.