Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle, A4, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-896028013
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2347 16
EAN/GTIN:
     4005546230191
Suchbegriffe:
Diktathülle
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Diktathülle. Tasche für alle handelsüblichen Diktatkassetten, mit Beschriftungsfenster auf Vorderdeckel. Werkstoff: Kunststoff. Oberfläche: matt. Größe: für DIN A4. Farbe: transparenter Vorderdeckel, beiger Rückendeckel.
Weitere Informationen:
Größe:
A4
Farbe:
beige
Ausführung:
transparent
Material:
PVC
Stärke:
0,28 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,99*
€ 4,10*
Lager 690
20
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,07*
€ 5,23*
6 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,04*
€ 5,24*
2 Tage
40
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,25*
€ 5,49*
1 Tag
20
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,91*
€ 6,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Durable
291906
ab € 0,292*
Sonstiges
Durable
292619
ab € 1,96*
Sonstiges
Durable
293919
ab € 0,1676*
Sonstiges
Durable
291919
ab € 0,335*
Sonstiges
Durable
266719
ab € 5,52*
Sonstiges
Durable
267719
ab € 3,48*
Sonstiges
Durable
268319
ab € 5,97*
Sonstiges
Durable
268219
ab € 3,42*
Sonstiges
Durable
265819
ab € 4,34*
Sonstiges
Durable
265619
ab € 0,57*
Sonstiges
Durable
267119
ab € 3,49*
Sonstiges
Durable
266319
ab € 0,65*
Sonstiges
Durable
266219
ab € 0,07098*
Sonstiges
Durable
265919
ab € 2,62*
Sonstiges
Durable
267219
ab € 3,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.