| |
|
| Artikel-Nr.: 690-721034 Herst.-Nr.: 2651300 EAN/GTIN: 4000225068126 |
| |
|
| | |
| PVC-Folie, inkl. Beschriftungskärtchen und Silikonband, 6 Farben (gelb, rot, orange, grün, blau, rosa) Gepäckanhänger Weitere Informationen: | | Farbe: | sortiert - Farbwahl nicht möglich. | Breite: | 110 mm | Höhe: | 70 mm | Material: | PVC | Beschriftungsschild: | auswechselbar | Befestigungstechnik: | Silikonband |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 10,32* | € 14,78004* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 11,11* | € 15,97* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 11,9661* | € 16,7361* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 12,55248* | € 17,44248* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,99435* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|