Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten mit ultragrip, 63,5x38,1mm, 2100 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-637225
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7160-100
EAN/GTIN:
     4004182471609
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 63,5 x 38,1 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 21 Etiketten. Inhalt gesamt: 2.100 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe (B x H):
63,5 x 38,1 mm
Inhalt Etiketten/Karten pro Packung:
100 Blatt
Inhalt Etikett/Packung:
2100
Klebeart:
permanent
Form:
rechteckig mit Abziehhilfe und Rand rundum
Grundmaterial:
Papier
Druckertyp:
Laser- und Farblaserdrucker
Geeignet für:
Deutsche Post INTERNETMARKE
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, etiketten, aufkleber drucken, aufkleber, etiketten drucken, adressaufkleber, etikett, aufkleber selbst gestalten, zweckform etiketten, adressetiketten, etikette, klebeetiketten, labels, adressaufkleber drucken, briefkuvert besc
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 25,91*
€ 34,56*
Lager 690
8
pro Packung
€ 5,49*
ab € 25,97*
€ 34,81*
3 Tage
8
pro Packung
€ 2,90*
ab € 27,41*
€ 36,51*
10 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 29,11*
€ 38,64*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 31,67*
€ 43,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,81*
€ 41,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,64*
€ 41,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,33*
€ 39,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,21*
€ 38,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,73*
€ 36,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,97*
€ 30,90
pro Packung
1 Packung enthält 2.100 Etiketten (ab € 0,01237* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.