| |
|
| Artikel-Nr.: 690-625701 25 Herst.-Nr.: 1225250192 EAN/GTIN: 4004158700795 |
| |
|
| | |
| Die Juiläumszahlen sind geprägt mit Draht. Weitere Informationen: | | Motiv: | Zahl 25 | Farbe: | silber | Breite: | 8 cm | Höhe: | 12 cm | Ausführung: | mit Draht | Material: | geprägter Karton |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 8,4958* | € 12,4058* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 10,8454* | € 15,6054* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,84958* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|