Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller Flex nachfüllbar, 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-619344100
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     9H PRR6H
EAN/GTIN:
     4015000438582
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
pritt korrekturroller 12m x 6 mm
Korrekturroller Refill Flex (nachfüllbar). Push & Pull-System für Beidseitige Anwendung: 1. Ziehen - zum Korrigieren ganzer Sätze. 2. Drücken zur Korrektur einzelner Buchstaben. Für Links-/Rechtshänder geeignet. Flexible spitze: Passt sich dem individuellen Anwendungswinkel an und beugt so dem Abreißen des Korrekturstreifens vor. Aus 50% recyceltem Kunststoff. Ausfahrbare Spitze. Refill. Nachfüllbar. Bandlänge 12 m. Bandbreite 6 mm.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
6,0 mm
Länge des Bandes:
12 m
Gehäusefarbe:
sortiert - Farbwahl nicht möglich.
nachfüllbar:
ja
schattenfrei kopierbar:
ja
ohne Lösungsmittel:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
flexible Spitze
Material des Gehäuse:
zu 50% recyceltem Plastik
Weitere Suchbegriffe: pritt abdeckbandabroller, korrektur roller, Korrekturmittel, Korrekturband, korrigieren, Korrekturbandabroller
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
97
1
€ 5,95*
ab € 2,42*
€ 4,07*
Lager 690
166
1
€ 5,49*
ab € 2,44*
€ 4,08*
1
€ 6,78*
ab € 2,51*
€ 4,19*
1
€ 4,30*
ab € 2,61*
€ 4,36*
10 Tage
441
1
€ 5,87*
ab € 2,74*
€ 4,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.