Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller Einweg, 4,2mmx10m, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-619339100
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     9H PCK4B
EAN/GTIN:
     5410091323813
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller pritt
Korrekturroller Compact Flex (Einweg). Push & Pull-System für Beidseitige Anwendung: 1. Ziehen - zum Korrigieren ganzer Sätze. 2. Drücken zur Korrektur einzelner Buchstaben. Für Links-/Rechtshänder geeignet. Flexible spitze: Passt sich dem individuellen Anwendungswinkel an und beugt so dem Abreißen des Korrekturstreifens vor. Aus 50% recyceltem Kunststoff. Mit Schutzkappe. Compact. Einweg Bandlänge 10m. Bandbreite 4,2mm.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,2 mm
Länge des Bandes:
10 m
Gehäusefarbe:
transparent
nachfüllbar:
nein
schattenfrei kopierbar:
ja
ohne Lösungsmittel:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Geschmeidige und saubere Anwendung dank der neuen flexiblen Spitze! Gehäuse aus 100 recyceltem Kunststoff.
Weitere Suchbegriffe: korrekturroller
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,74*
1
€ 6,78*
ab € 1,61*
€ 2,77*
1 Tag
661
1
€ 5,95*
ab € 1,68*
€ 2,84*
Lager 690
428
1
€ 5,49*
ab € 1,68*
€ 2,86*
9 Tage
65
1
€ 5,87*
ab € 1,69*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.