Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonregister 1-10, A4, Karton, 10 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-603880
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4324-00-00
EAN/GTIN:
     4002432309283
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Ordner-Register
Ordnerregister
Leitz Kartonregister 1-10, A4. Mit beschriftbarem Deckblatt, Taben beidseitig bedruckt, mit Universallochung, Taben und Lochung folienverstärkt. Material: Karton 160 g/qm. Blattanzahl 10. Format: 225 x 297 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Ausführung der Tabe:
1-10
Teilung:
10 Blatt + Deckblatt
Lochung:
Universallochung
Breite:
225 mm
Höhe:
297 mm
Material:
Karton
Grammatur:
160 g/qm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
397
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,55*
€ 4,30*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,57*
€ 4,31*
Lager 690
220
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,61*
€ 4,37*
6 Tage
220
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,68*
€ 4,49*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,71*
€ 4,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,86*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,51*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,49*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,06*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,00*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,02*
Zubehör
Leitz
12820000
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.