| |
|
| Artikel-Nr.: 690-542505 Herst.-Nr.: 318691 EAN/GTIN: 5000204151466 |
| | |
|
| | |
| Auffrischende Politur für den Einsatz in professionellen Räumlichkeiten. Sorgt für eine glänzende Schutzschicht ohne Wachsschlieren. Entfernt Staub, Schmutz, Fingerabdrücke, Flecken und Schlieren. Lässt die meisten harten Oberflächen schöner aussehen. Exklusive Großpackung für Profis. Zur Verwendung in allen gewerblichen oder öffentlichen Räumen. Für traditionelle, laminierte und versiegelte Holzmöbel, versiegeltes Leder, Granit, Edelstahl, Laminat, Quarz u.v.m.. Hinweis: Nur auf versiegelten Oberflächen sicher zu verwenden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Möbelpolitur | Inhalt: | 400 ml | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4,62* | € 7,06* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4,62* | € 7,06* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 4,79* | € 7,30* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 6,06* | € 9,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|