| |
|
| Artikel-Nr.: 690-515155 Herst.-Nr.: 35000 EAN/GTIN: 4019365350008 |
| |
|
| | |
| Stockmar Wachsmalfarben kennt jeder. Kein Wunder, denn sie erfüllen höchste pädagogische, ästhetische und künstlerische Ansprüche. Formschön, appetitlich verpackt und angenehm nach Bienenwachs duftend, sprechen Stockmar Wachsmalstifte die kindlichen Sinne an. Wie die Farben leuchten, und was man damit alles machen kann! Zeichnen, malen, Farbe satt auftragen, schichten, Farbe wieder freikratzen, Farben schmelzen: Stockmar Wachsmalstifte versprechen jahrelang reinste Malfreuden. Hervorragende Maleigenschaften (nichts krümelt, klebt, schmiert o.ä.), gesundheitliche Unbedenklichkeit und ein kunstpädagogisch durchdachtes Konzept machen Stockmar Wachsmalstifte zur Nummer eins. Auch die Wachsmalblöcke, aus dem gleichen Material und in den gleichen Farben erhältlich wie die Stifte, haben hervorragende Maleigenschaften und sprechen die Sinne an. Durch ihre Größe und flächige Form sind sie besonders für kleine Kinder geeignet, da sie fest und sicher in der Hand liegen. Außerdem können Kinder mit den Blöcken gut farbige Flächen malen, satt Farbe auftragen und interessante Effekte erzielen, indem sie z. B. mit der Längskante wellenförmig übers Papier ziehen. Vom allerersten "Stift" an, dem unzerbrechlichen Wachsmalblock, wächst das Stockmar Sortiment mit. Und die künstlerischen Möglichkeiten auch. Weitere Informationen: | | Farbe: | karminrot, zinnoberrot, orange, goldgelb, zitronengelb, gelbgrün, grün, blaugrün, blau, ultramarinblau, blauviolett, rotviolett, rotbraun, gelbbraun, schwarz, weiß | Packungsinhalt: | 16 Stück | Größe: | 41 x 23 x 12 mm | Verpackung: | Blechetui |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastilin, Schulknete, Spielknete, Wachsknete, Wachsmalblöcke, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, wachsknete stockmar, kinderknete |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 11,27* | € 16,76* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 11,67* | € 17,33* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,19* | € 18,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 12,87* | € 18,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 1,95* | ab € 17,10* | € 24,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|