Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewerbungsset Score, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-513768001
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     22023-02
EAN/GTIN:
     4013951011243
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Set
Bewerbungsset
bewerbungs-set pagna
bewerbungs-sets
Bewerbungsset SCORE. Bestehend aus 3 transparenten Kunststoff-Vorderdeckeln und 3 Rückendeckeln aus satiniertem Karton sowie 3 Klemmschienen mit aufgedrucktem, silberfarbigem Schriftzug BEWERBUNG. Format: A4. Größe (B x H): 210 x 300 mm. Farbe Rückendeckel: Blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
silberfarbigem Schriftzug BEWERBUNG
Material:
satiniertem Karton
Weitere Suchbegriffe: bewerbungsset
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
13
€ 5,49*
ab € 1,91*
€ 3,28*
9 Tage
13
€ 5,87*
ab € 2,02*
€ 3,51*
€ 5,50*
ab € 1,94*
€ 4,32*
1 Tag
13
€ 4,99*
ab € 2,69*
€ 4,49*
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 4,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
22023-01
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.