Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm tesafilm® doppelseitig, 2 Rollen 7,5m x 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-479063
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57911-00000
EAN/GTIN:
     4042448899736
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafilm® doppelseitig ist ein einzigartiges Selbstklebeband, das neue Anwendungen eröffnet. Sie besteht aus einer ultradünnen Polypropylenfolie mit einer beidseitigen, lösungsmittelfreien Klebebeschichtung. Diese Kombination von Eigenschaften macht es zu einem idealen doppelseitigen Klebeband, wenn es darum geht, Papier, Karton oder andere leichte Materialien diskret zu kleben, zu fixieren oder zu befestigen. Typische Anwendungen sind das Einkleben von Hochzeitsbildern in ein Fotoalbum.
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Länge:
7,5 m
doppelseitig:
ja
unsichtbar:
ja
schattenfrei kopierbar:
ja
wieder ablösbar:
nein
reißfest:
ja
hitzebeständig:
nein
alterungsbeständig:
ja
Ausführung:
für Papier, Karton oder andere leichte Materialien diskret zu kleben
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
188
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,98*
€ 1,46*
2
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,99*
€ 1,52*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,69*
€ 2,26*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 1,66*
€ 2,44*
Lager 690
29
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,76*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05696-00010-00
ab € 19,46*
Zubehör
tesa
56172-00003-01
ab € 5,63*
Zubehör
tesa
57550-00014-01
ab € 2,58*
Zubehör
tesa
58800-00012-02
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.