Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-472212022 Herst.-Nr.: 57953-00000-00 EAN/GTIN: 4042448041296 |
| |
|
| | |
| Verpackungsklebeband zum Bündeln und Verschließen von leichten bis mittelschweren Kartons. PP Folie, Klebstark und gleichmäßig, leise abrollbar. Lösungsmittelfrei, UV- und Alterungsbeständig. HIGH SHEAR Klebmasse für hohe Verschluss-Sicherheit. Gesamtdicke 45 mym. Weitere Informationen: | | Größe (B x L): | 50 mm x 66 m | Farbe: | braun | Stärke: | 45 mym | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mmx66lfm braun, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, Klebemittel, Paketklebebänder, Paketbänder, Kunststoffklebebänder, Klebebänder, Verpackungsklebebänder, Packbänder, Kunststoffklebeband, Klebeband |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 1,25* | € 1,74* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 1,27* | € 1,76* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 1,30* | € 1,79* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 1,31* | € 1,80* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 1,32* | € 1,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|