| |
|
| Artikel-Nr.: 690-472202 Herst.-Nr.: 57940-0-1 EAN/GTIN: 4042448015594 |
| |
|
| | |
| tesafilm® Mini Klebebandabroller. Nachfüllbar. Die praktischen Griffmulden erhöhen den Komfort und machen die Anwendung des Mini Abrollers noch komfortabler; im Vergleich zum Abschneiden des Klebefilms mit einer Schere arbeiten Sie effizienter und sparen Zeit. Bandgröße max. (L x B): 10 m x 15 mm. Gefüllt. Farbe: blau. Ausführung der Lieferzusammenstellung: Handabroller + 2 x Klebefilm kristall-klar 10m:15mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | für Rollen bis 15 mm x 10 m (B x L) | Farbe: | blau | gefüllt: | ja | nachfüllbar: | ja | Messer auswechselbar: | nein | Beschreibung der Besonderheiten: | die praktischen Griffmulden erhöhen den Komfort und machen die Anwendung des Mini Abrollers noch komfortabler; im Vergleich zum Abschneiden des Klebefilms mit einer Schere arbeiten Sie effizienter und sparen Zeit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 24 | | € 5,87* | ab € 1,47* | € 1,94* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,37* | € 2,05* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,56* | € 2,32* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,74* | € 2,57* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,73* | € 2,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|