| |
|
| Artikel-Nr.: 690-430976 Herst.-Nr.: 30123505 EAN/GTIN: 4018529025240 |
| |
|
| | |
| Versandtasche Papprückwandtasche. Mit Papperückwand aus 450 g/qm Graupappe, Schützt Inhalt gegen Beschädigung und eignet sich damit optimal für den Versand von heiklen oder wichtigen Unterlagen. Format des Umschlages: DIN C4. Größe (B x H): 324 x 229 mm. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden, Papprückwand vorhanden. Farbe: weiß. Werkstoff: Kraft Offset, Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm. (Alte Artikelnummer: 30022359) Weitere Informationen: | | Format: | C4 | Farbe: | weiß | Klebeart: | haftklebend | Grammatur: | 120 g/qm | Material der Rückwand: | 450 g/qm Graupappe | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Papprückwandversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c4 selbstklebend mit fenster 120 g, karton-tasche c4, karton tasche |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Karton | € 5,49* | ab € 26,93* | € 36,11* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Karton | € 4,99* | ab € 39,73* | € 52,61* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 40,12* | € 53,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 1 Stück (ab € 26,93* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|