Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe aus Colorspan 355g/m² A4 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-427021015
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     555415E
EAN/GTIN:
     3130635554153
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Eckspannmappe mit Gummizug, ohne Klappen, Colorspan-Karton 355g/m2, A4 Diese Eckspannmappen werden aus Colorspan-Karton hergestellt, ein Karton von einzigartiger Qualität, homogen und gefärbt, ohne Lack und ohne Zusatz von Kunststoffmaterial. Er ist strapazierfähiger als alle anderen Kartons des täglichen Gebrauchs. Ohne Klappen ist diese Eckspannmappe einfach in der Handhabung. Die A4-Dokumente können leicht hineingelegt werden. Dokumente können einfach herausgeholt werden und die Gummmizüge sorgen für einen optimalen Verschluss. Ohne Rückenetikett, aber mit Vordruck auf dem Deckel. So ist die Kennzeichnung des Inhalts ganz einfach. FSC-zertifiziert. Die Eckspannmappe ohne Klappen ist zu 100% in unseren Werken in Frankreich hergestellt worden, vom Karton bis zum fertigen Produkt.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Format:
A4
Art des Verschlusses:
Gummizug
Verwendung für Papierformat:
A4
Grammatur:
355 g/qm
Breite:
240 mm
Höhe:
320 mm
Material:
Colorspan-Karton
Weitere Suchbegriffe: exacompta eckspanner din a4 colorspankarton rot, eckspanner a4, eckspanner karton, Aktenmappe, Flügelmappe, Einlegemappe, Jurismappe, Einschlagmappe, Ordnungsmappe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 0,46*
€ 0,88*
2 Tage
174
1
€ 5,95*
ab € 0,48*
€ 0,92*
Lager 690
358
1
€ 5,49*
ab € 0,49*
€ 0,93*
1
€ 7,95*
ab € 0,50*
€ 0,99*
1
€ 6,95*
ab € 0,52*
€ 1,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
400010059
ab € 1,23*
Ähnlich
Leitz
39800025
ab € 1,78*
Ähnlich
Soennecken
125001930
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.