Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch A5 kariert schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-330222023
Hersteller:
     Donau
Herst.-Nr.:
     1345100-01
EAN/GTIN:
     9004546416883
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Einband aus weichen Leder-Imitat (PU). Gummibandverschluss, Zeichenband und Archivtasche mit Kartenfach. Papierqualität 80 g/qm, 192 Seiten. Farbe: schwarz. Format: A5. Lineatur: kariert
Weitere Informationen:
Format:
A5
Lineatur:
kariert
Grammatur:
80 g/qm
Ausführung:
192 Seiten
Farbe:
schwarz
Einband:
Leder-Imitat
Verschluss:
Gummiband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
85
€ 5,49*
ab € 4,26*
€ 7,26*
1 Tag
85
€ 4,99*
ab € 4,84*
€ 8,09*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.