Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtuch Brillant, V-Falz, 1-lagig, 5000 Blatt, naturweiß


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-247571
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     186005910
EAN/GTIN:
     5900848001687
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
25x23 cm 5.000 Blatt je Karton Der Klassiker unter den Falthandtuchpapieren! V-Falz / Zick Zack gefaltete Handtücher im Format 25 x 23 cm aus 100 % Recycling Papier. Extra reißfest! 5.000 Blatt 1-lagig. Hergestellt in Europa!
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-lagig
Falzung:
Zick-Zack-Falz (V - Falzung)
Prägung:
keine
Farbe:
naturweiß
Packungsinhalt:
5.000 Tücher
Blattgröße:
25 x 23 cm
Material:
100 % Recycling Papier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 19,82*
€ 27,65*
Lager 690
555
€ 5,49*
ab € 20,12*
€ 28,06*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 28,06*
€ 33,39
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 27,92*
€ 33,22
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 26,53*
€ 31,57
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 25,73*
€ 30,62
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 25,48*
€ 30,32
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 20,12*
€ 23,94
pro Karton
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 20,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.