Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Haushaltspapier
>
Putzpapier
>
Putzrolle
>
Artikel
Wischtuch Classic Industrial L2 blau 2 lagig 2 x 190 m
Menge:
Karton
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-204791
Hersteller:
Katrin
Herst.-Nr.:
481108
EAN/GTIN:
4004231481108
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Rollenbreite 220 mm, Rollenlänge 190 m, Gesamtdurchmesser 280 mm, Kerndurchmesser 71 mm. 500 Abrisse, Blattgröße 380 x 220 mm. Blue laminated, industrielles Trockenpapier aus Mischfaser, beschichtet für besondereStärke. Besonders gut geeignet für zähe Flüssigkeiten wie Öl und Schmiere. Zertifiziert mit dem Nordic Swan und EU-Ecolabel Umweltzeichen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-lagig
Farbe:
blau
Größe:
22 x 38 cm
Rollenbreite:
22 cm
Rollenlänge:
190 m
Packungsinhalt:
2 Stück
... >
Lager 690
>
Küchenrollen und Falthandtücher
>
Küchenrollen und Falthandtücher, Wischtücher
Weitere Suchbegriffe:
Papierreinigungstücher
,
Papierwischtücher
,
Putzpapier
,
Reinigungspapier
,
Putzpapierrolle
,
Putzrolle
,
Putztuchrolle
,
Umweltrolle
,
Wischrolle
,
Wischtuch-Rolle
,
Wischtuchrolle
,
Wischtuchspender-Rolle
,
Mehrfach-Wischtücher
,
Nasswischtuch
,
Nasswischtuchrolle
,
Wisch-Tuch
,
Wischtuch
,
Wischtücher
,
papierputztücher blau 2lg
,
einwegputztücher blau
,
einwegputztücher
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4157
2 Tage
461
2
pro Rolle
€ 7,50*
ab € 7,14*
€ 10,14*
Lager 1690
4 Tage
69
2
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 9,94*
€ 13,14*
Lager 1498
2 Tage
92
2
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 10,07*
€ 13,28*
Lager 1955
6 Tage
92
2
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 10,25*
€ 13,50*
Lager 690
2 Tage
43
1
pro Karton
€ 5,49*
ab € 15,51*
€ 20,50*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Karton
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 20,50*
€ 24,40
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 20,46*
€ 24,35
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 19,91*
€ 23,69
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 19,63*
€ 23,36
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 15,51*
€ 18,46
pro Karton
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodenständer - mit Abfallsackhalter bis 40 cm Rollenbreite, blau, 900 x 500 x 440 mm (H/B/T), <Metall
Elos
960642
ab € 38,05*
Zubehör
Bodenständer Metall für Putzrollen bis 40 cm
k.A.
4260269766574
ab € 23,89*
Zubehör
ELOS Wandhalter Metall für Putzrollen bis 40 cm
Elos
ab € 22,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen