Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserfilter-Kartusche MAXTRA PRO EXTRA KALKSCHUTZ, Pack 4, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-145485
Hersteller:
     Brita
Herst.-Nr.:
     122188
EAN/GTIN:
     4006387122188
Suchbegriffe:
Installationsfilter-Einsatz
Kalk-Wasserfilterpatrone
Wasserfilter-Filterkartusche
Wasserfilter-Filterpatrone
Der Experte für Geräteschutz: reduziert Kalk sogar +50 % effektiver als die BRITA MAXTRA PRO ALL-IN-1 Kartusche – konzipiert für hartes bis extrem hartes Wasser und besonders geeignet für besseren Geschmack von Tee und Kaffee. Innovative 4-stufige Filtration mit natürlicher Aktivkohle aus Kokosnussschalen & Ionenaustauscher-Perlen: reduziert Kalk sogar +50% effektiver als BRITA MAXTRA PRO ALL-IN-1 Kartuschen & reduziert geschmacksstörendes Chlor sowie Metalle wie Blei & Kupfer. Erhöhte Filterkapazität (gegenüber dem Vorgänger-Modell BRITA MAXTRA+): bis zu 150l in 4 Wochen hilft, noch mehr Plastikflaschen zu reduzieren. Nachhaltiger denn je: hergestellt in Europa aus 50% biobasierten Materialien (Deckel & Gehäuse) und über BRITA recycelbar – erfahre mehr auf der BRITA-Website. Passend für alle BRITA Wasserfilter-Kannen & BRITA Flow: dank des bewährten BRITA PerfectFit-Systems deine Garantie für eine zuverlässige & vollständige Filtration. Vertraue dem Original: reines, frisch und lecker schmeckendes BRITA-gefiltertes Leitungswasser – schützt zudem Küchengeräte zuverlässig vor Verkalkung. Verbesserte Filtrationsleistung: Das innovative Hochleistungs-Filtergewebe reduziert Mikropartikel (= 30 µm) 4x besser als die bisherige BRITA MAXTRA+ Filterkartusche – ideal für ältere Rohrleitungen. Doppelt smart! Mit der MAXTRA PRO bietet BRITA zwei Wasserfiltrationsexperten: den Alleskönner ALL-IN-1 & den Kalkexperten EXTRA KALKSCHUTZ für zusätzlichen Geräteschutz mit +50% effektiverer Kalkreduktion als die ALL-IN-1 Kartusche, besonders konzipiert für hartes bis sehr hartes Wasser. Mach mit – denn jede Plastikflasche zählt. Mit jedem BRITA-Produkt trägst du aktiv dazu bei, die Menge an Plastikflaschen zu reduzieren, die im Müll landen. 1 Liter BRITA gefiltertes Wasser verursacht 25 Mal weniger CO2 als Flaschenwasser aus Einwegplastik. Schütze unsere Umwelt – mit BRITA! BRITA bietet nachhaltige Trinkwasserlösungen und ist weltweit die Nr. 1 für Trinkwasserfilter. Qualität & Design aus Deutschland – seit 1966.
Weitere Informationen:
Inhalt:
4 Stück
Nutzungsdauer:
4 Wochen
Filtermenge:
ca. 150 Liter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 8,00*
ab € 18,54*
€ 25,66*
1
€ 6,70*
ab € 18,94*
€ 26,02*
1
€ 8,50*
ab € 22,56*
€ 30,58*
1 Tag
16
8
€ 5,90*
ab € 24,32*
€ 30,72*
Lager 690
8
1
€ 5,49*
ab € 26,49*
€ 35,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
1 Stück enthält 0,55 Kilogramm (ab € 48,16364* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.