Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-032129 Herst.-Nr.: TOCT-YT4-20 EAN/GTIN: 4901991585292 |
| |
|
| | |
| Ergonomische Form mit seitlicher Abrolltechnik. Reißfestes Easy Write Tape für besonders sauberes Überschreiben. Vollständig abrollbar. Anteil recyceltes Material am Gesamtgewicht: ca. 74 %. Transparentes Gehäuse. 4,2 mm x 10 m. Einweg. Schattenfrei kopierbar. Weitere Informationen: | | Breite des Bandes: | 4,2 mm | Länge des Bandes: | 10 m | Farbe: | weiß | Nachfüllbar: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,59* | € 2,91* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,83* | € 4,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,69* | € 4,66* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,20* | € 7,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|