Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Line-Up, im Display sortiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-025954
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     2810
EAN/GTIN:
     4004675109118
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
Schreibgeräte-Display
Display Fineliner Line-Up, Ausführung des Inhalts des Displays: 144 x Fineliner Line-UP sortiert, 4 x 4er Stiftebox, 4 x 8er Stiftebox, Gehäuse aus 88 % biobasiertem Kunststoff. In 30 Farben verfügbar. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen, Material des Displays: Pappe, Größe (B x H x T): 320 mm, 322 mm, 180 mm, Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel, Farbe: tiefblau
Weitere Suchbegriffe: feinschreiber-set, 50-2810, 11269190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 129,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 129,56*
€ 154,18
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 127,02*
€ 151,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 122,55*
€ 145,83
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 110,87*
€ 131,94
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 98,21*
€ 116,87
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.