| |
|
| Artikel-Nr.: 690-002856 Herst.-Nr.: 04964-00075-00 EAN/GTIN: 4005800008986 |
| |
|
| | |
| tesafix® 4964 besteht aus einem reißfesten, flexiblen Gewebeträger, der beidseitig mit einer Kautschukklebmasse beschichtet ist. Das Produkt ist aufgrund seines sehr hohen Massepolsters speziell für Verklebungen auf rauen Untergründen sowie auf unpolaren Oberflächen (PP, PE) geeignet. tesafix® 4964 läßt sich von allen sauberen und spaltfesten Oberflächen leicht entfernen, begrenzte Alterungs- und Temperaturbeständigkeit, endloskleben von Gewebebahnen, Verlegen von Teppichböden, Kaschieren von Schuheinlagen und Fersenschonern. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa gewebeband 19 mm x 50 m weiß, gewebe-band tesa, gewebe band |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,60* | ab € 13,70* | € 19,96* | | | | | 8 Tage | | | 8 | | € 7,90* | ab € 15,20* | € 22,59* | | | | | 7 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 15,21* | € 23,83* | | | | | 17 Tage | | | 8 | | € 5,87* | ab € 24,85* | € 30,77* | | | | Lager 690 | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 26,74* | € 32,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,5348* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 262,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|