Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G 1420 - Reinstwasser Leitf„higkeits-Messger„t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikel-Nr.:
     6891-610007
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     610007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinstwassertester
Hochaufl”sendes Messger„t für Reinstwasser bis max 100 æS / cm, inkl. Edelstahl-Messzelle HIGHLIGHTS: Modernes und funktionales Geh„use Hervorragendes Preisleistungsverh„ltnis 3-zeilige Anzeige / Überkopfanzeige auf Knopfdruck Hintergrundbeleuchtung Wasserdicht (IP67) Robust, lange Batterielebensdauer inklusive hochwertiger Messzellen für weiten Einsatzbereich schnelle Messwertermittlung ALLGEMEINES: Bei der Entwicklung der neuen G 1000 Serie stand bewusst die Konzentration auf die wesentlichen Funktionen der Messtechnik im Mittelpunkt. Das pure Messen mit Fokus auf Pr„zision, Schnelligkeit und Zuverl„ssigkeit, verpackt in einem kompakten Geh„use erm”glicht erst das überragende Preis-/Leistungsverh„ltnis, Made in Germany. Die neuen Handmessger„te überzeugen darüber hinaus durch ihr ergonomisches Design, die staub- und wassergeschützte Ausführung nach IP 65/67 und das beleuchtete Display. Das kompakte Leitf„higkeits-Messger„t besitzt als G 1420 eine spezialisierte Messzelle für h”chstaufl”sende Rein/Reinstwasseranwendungen. ANWENDUNGEN: Süá- und Seewasseraquaristik, Umkehrosmose und „hnliche Filter, Reinigungsprozesse, Kühl-/Schmierprozesse, Pflanzenaufzucht und Agrikultur; Labore, Qualit„tssicherung, Service
Weitere Informationen:
Messbereich Leitf„higkeit:
0,000 ... 2,000, 0,00 ... 20,00, 0,0 ... 100,0 æS/cm
Messzelle:
2-pol. Edelstahl Messzelle
Einsatzbereich Ger„t:
-20 ... +50 øC
Einsatzbereich Messzelle:
-5 ... +80 øC
Genauigkeit:
typ. ñ1 % v.MW ñ0,5 % FS
Stromversorgung (Batterie):
2 x AA
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Messger„t, Leitf„higkeitsmessung, Reinstwasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,77*
€ 392,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,31*
€ 382,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,90*
€ 355,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,39*
€ 337,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,68*
€ 318,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.