| |
|
| Artikel-Nr.: 6891-474037 Herst.-Nr.: 474037 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Bei der Entwicklung der neuen G 1000 Serie stand bewusst die Konzentration auf die wesentlichen Funktionen der Messtechnik im Mittelpunkt. Das pure Messen mit Fokus auf Pr„zision, Schnelligkeit und Zuverl„ssigkeit, verpackt in einem kompakten Geh„use erm”glicht erst das überragende Preis-/Leistungsverh„ltnis, Made in Germany. Die neuen Handmessger„te überzeugen darüber hinaus durch ihr ergonomisches Design, die staub- und wassergeschützte Ausführung nach IP 65/67 und das beleuchtete Display. Das kompakte pH-Meter ist die Alternative zu pH-Sticks auf der einen Seite und zu aufw„ndigen Mittelklasse-Ger„ten auf der anderen. Das G 1501 erm”glicht zus„tzlich Redox (ORP) Messung (mit temperaturkompensierter Umrechnung vom Bezugssystem Ag/AgCl auf Wasserstoffsystem gem„á DIN 38404 Teil 6, Tabelle 1) und automatische Temperaturkompensation bei angeschlossenem Pt 1000 Temperaturfühler für die Messgr”áen pH- und mVH. Auch ein optisches und visuelles Alarmsignal (Min/Max) ist zus„tzlich enthalten. Weitere Informationen: | | Messbereich pH: | 0,00 ... 14,00 pH | Messbereich Redox: | -1500 .. +1500 mV | Messbereich Temperatur: | -5,0 ... +105,0 øC | Sensorelement: | Pt1000 | Arbeitstemperatur: | -20 ... +50 øC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, Kalibrierset pH-Messgerät, pH-Pufferlösung Set, greisinger messgerätekoffer, redox messgerät, Messger„t, Messtechnik, Redox-Meter, pH, Redox |
| | |
| |