| |
|
| Artikel-Nr.: 6891-474035 Herst.-Nr.: 474035 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Bei der Entwicklung der neuen G 1000 Serie stand bewusst die Konzentration auf die wesentlichen Funktionen der Messtechnik im Mittelpunkt. Das pure Messen mit Fokus auf Pr„zision, Schnelligkeit und Zuverl„ssigkeit, verpackt in einem kompakten Geh„use erm”glicht erst das überragende Preis-/Leistungsverh„ltnis, Made in Germany. Die neuen Handmessger„te überzeugen darüber hinaus durch ihr ergonomisches Design, die staub- und wassergeschützte Ausführung nach IP 65/67 und das beleuchtete Display. Das kompakte pH-Meter ist die Alternative zu pH-Sticks auf der einen Seite und zu aufw„ndigen Mittelklasse-Ger„ten auf der anderen. Weitere Informationen: | | Messbereich pH: | 0,00 ... 14,00 pH | Arbeitstemperatur: | -20 ... +50 øC | Stromversorgung: | 3 x AA-Batterien | Display: | 3-zeiliges Segment Display mit Hintergrundbeleuchtung, "180ø drehbar" |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, greisinger ph-messgerät, labor ph messgerät, Messger„t, Messtechnik, pH |
| | |
| |