Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Modul-Standard-Karton, Fefco 0711, Außenmaß: 400 x 400 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro-Modul-Standard-Karton, Fefco 0711, Außenmaß: 400 x 400 x 300 mm
Euro-Modul-Standard-Karton, Fefco 0711, Außenmaß: 400 x 400 x 300 mm
Euro-Modul-Standard-Karton, Fefco 0711, Außenmaß: 400 x 400 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     686-0474697
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0474697
EAN/GTIN:
     4018405001108
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem

Euro-Modul-Standardkartons


Das EURO-Modul-Standardprogramm zur optimalen Laderaumausnutzung.
Das umfangreiche Standardprogramm mit 1- und 2-welligen Qualitäten ist abgestimmt auf EURO-Palettenmaße nach DIN 5551/ISO 3394 und bietet optimale Packhöhen von 110 - 180 cm (CCG1/CCG2).

Highlights:
  • modularer Aufbau zur optimalen Laderaumausnutzung
  • einfaches Handling durch automatisch verschließbare Böden
  • ideale Deckelkonstruktion zum schnellen Kommissionieren/Versenden
  • umfangreiches Standardprogramm für den universellen Versand


Euro-Modul-Standard-Karton, Qualität 2.2EB - Fefco 0711, Code 2.20140, Innenmaß: 379 x 379 x 289 mm, Außenmaß: 400 x 400 x 300 mm, mit Zusatzriller bei 200 mm, 240 Stück pro Palette
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Länge:
379 mm
Breite:
379 mm
Höhe:
289 mm
Pappe:
2-Wellig
Traglast:
20 kg
FEFCO-Typ:
0703
Weitere Suchbegriffe: Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, FEFCO-0703, Fefco0703, FEFCO-0711, Fefco0711, euro-karton 2-wellig, fefco 0703, Euro-Modul-Standardkartons, Standard Faltkartons, Wellpapp-Verpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474705
ab € 2,44*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474706
ab € 3,65*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474699
ab € 1,38*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474700
ab € 1,21*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474702
ab € 1,42*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474703
ab € 1,34*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474704
ab € 1,96*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474690
ab € 0,38*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474691
ab € 0,62*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474693
ab € 0,44*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474694
ab € 0,97*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474695
ab € 0,85*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474696
ab € 1.285,57*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474688
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.