Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiPackline Luftpolsterfolie SRL, transp., 1500mm x 150lfm


Menge:  m²  
Produktinformationen
ProfiPackline Luftpolsterfolie SRL, transp., 1500mm x 150lfm
ProfiPackline Luftpolsterfolie SRL, transp., 1500mm x 150lfm
Artikel-Nr.:
     686-0289462
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0289462
EAN/GTIN:
     4018405004277
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen

Luftpolsterfolie SRL
Coex-Luftpolsterfolie
transparent
150 cm breit
Rll. á 150 lfm.

Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 150cmx150m, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 150m, Luftpolsterfolie SRL, Polsterstoffe, Blasenfolie, Fastpack, Flexipack, Knallfolie, Lupo, Noppenfolie, Ökopack, profiAIR, Vliesmaterial, Zellstoffwatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,387*
  
Preis gilt ab 112.500 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 225 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 225 m²
€ 0,609*
€ 0,72471
pro m²
ab 450 m²
€ 0,599*
€ 0,71281
pro m²
ab 675 m²
€ 0,5527*
€ 0,65771
pro m²
ab 1125 m²
€ 0,4862*
€ 0,57858
pro m²
ab 2250 m²
€ 0,437*
€ 0,52003
pro m²
ab 112500 m²
€ 0,387*
€ 0,46053
pro m²
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0289460
ab € 0,387*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0289461
ab € 0,387*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.