Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arterienklemme - nach Pean, gerade Form, 14,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arterienklemme - nach Pean, gerade Form, 14,5 cm
Arterienklemme - nach Pean, gerade Form, 14,5 cm
Artikel-Nr.:
     6834-I5011
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     I5 011
EAN/GTIN:
     4052919023799
Suchbegriffe:
Alle medizinischen Klemmen
Arterienklemme
Peanklemme
arterienklemme gerade 145 mm

Die Arterienklemme nach Pean wird nach deutschen Qualitätsnormen aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und ist CE zertifiziert. Sie dient der primären Blutstillung und dem Fassen und Halten durchtrennter Blutgefäße (Arterien). Diese Pean Klemme ist sterilisierbar und somit für den Mehrweg Gebrauch geeignet. Die Pean Arterienklemme hat eine gerade Form, ein gereiftes Maul und ist mit einer Sperre versehen.

 Artikelmerkmale:

  • Arterienklemme nach Pean
  • aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
  • gerade Form
  • gereiftes Maul
  • mit Sperre zur Arretierung
  • sterilisierbar bis 134°C im Autoklav oder zwischen 180°C und 200°C im Heißluftsterilisator
  • einfache und leichte Handhabung
  • Länge: 14,5 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 2,14*
€ 4,11*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2,26*
€ 4,23*
Lager 6834
40
€ 4,90*
ab € 2,51*
€ 5,66*
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Servoprax
I5 010
ab € 2,47*
Ähnlich
Servoprax
R2 066
ab € 7,32*
Ähnlich
Servoprax
R2 057
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.