Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixierbinde Peha-crepp 6 cm x 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fixierbinde Peha-crepp 6 cm x 4 m
Fixierbinde Peha-crepp 6 cm x 4 m
Artikel-Nr.:
     6834-HRT-3032115
Hersteller:
     Hartmann
Herst.-Nr.:
     3032115
EAN/GTIN:
     40495873
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Die Fixierbinde Peha-crepp 6 cm x 4 m ist in verschiedenen Mengen verfügbar. Superelastische Fixierbinde mit hohem Anteil an Naturfasern. Die gekräuselte Webstruktur sorgt für eine hohe Dehnbarkeit von ca. 160 %. Ohne Umschlagtouren schnell und einfach anzulegen. Flexibel einsetzbar durch zuverlässigen und rutschfesten Sitz. Durch die offene Gewebestruktur besonders leicht und luftdurchlässig. Sterilisierbar mit Dampf A 134 °C.

Für Fixierverbände aller Art, besonders an Gelenken sowie an konischen und runden Körperteilen; sehr gut geeignet für Patienten mit empfindlicher Haut.

Eigenschaften der Fixierbinde:

  • Superelastische Fixierbinde
  • hohe Dehnbarkeit von ca. 160 %
  • Sterilisierbar mit Dampf A 134 °C
  • Größe: 6 cm x 4 m
Weitere Informationen:
PZN:
3664551
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6834
30
€ 4,90*
ab € 0,65*
€ 1,17*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 0,65*
€ 1,17*
5 Tage
59
€ 6,50*
ab € 0,94*
€ 1,70*
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 58,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 58,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.