| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-8392082 Herst.-Nr.: 58806 EAN/GTIN: 4040849588068 |
| |
|
| | |
| Goobay Antennenkabel (class A+, >95 dB), 3x geschirmt, 1 m, Weiß, Staubschutztüte - Koax-Stecker > Koax-Buchse (vollständig geschirmt) hochdichte 3-fach Abschirmung zur störungsfreien Signalübertragung voll abgeschirmter, beidseitig vergossener F-Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen vernickelte, passgenaue Kontakte Weitere Informationen: | | Hersteller: | Wentronic GmbH | Produkt Typ: | 58806 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel 1,0m, f-stecker kabel, koax-anschlusskabel goobay, Thin wire, RG 71, RG 213/U, RG 174, Antennenleitung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,33* | € 3,62* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 2,53* | € 3,93* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,47* | € 3,95* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,56* | € 3,98* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,04* | € 29,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|