Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-6605172 Herst.-Nr.: 68299 EAN/GTIN: 4040849682995 |
| |
|
| | |
| Goobay CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), Gelb, 0.5 m, Staubschutztüte - LSZH halogenfrei, Kupfer doppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern CAT 6 getestet mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs) Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht Längenangabe auf Slimline-Knickschutztülle mit Rastnasenschutz Paarfolge nach EIA/TIA 568B Halogenfrei: true, Kabeltyp: S/FTP, Pinbelegung: 1:1, Länge: 0,5 m, Mantel-Farbe: gelb, Kategorie: 6, AWG-Querschnitt: 28, Knickschutztülle: angespritzt, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Kabelkonstruktion: 4x2, Farbe der Knickschutztülle: gelb, Rasthebelschutz: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Wentronic GmbH | Produkt Typ: | 68299 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 s/ftp 0,5m, patch kabel, patch-kabel sftp, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel, STP-Kabel, PiMF-Leitung, FTP-Kabel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,88* | € 1,07* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,73* | € 1,19* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,88* | € 1,43* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,92* | € 1,49* | | | | Lager 6808 | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,00* | € 1,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|