Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3196426 Herst.-Nr.: 14510 EAN/GTIN: 4015394289357 |
| |
|
| | |
| CEE Kupplung PowerTOP Xtra 16A 5p 6h 400V IP54 X-Contact ergonomisches Gehaeuse gummierte Verschraubung Schraubtechnik 14510 ist Nachfolgeartikel von den Typen 15A und Typ 5 RAL-Nummer: 3013, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 5, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 16 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): 20 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP54, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot Weitere Informationen: | | Hersteller: | Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG | Produkt Typ: | 14510 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 400v, cee kupplungsdose, Cekon-Winkelkupplung, Kraftstrom-Zubehör, Kleinspannungskupplung, CEE-Winkelkupplungsdose, Kleinspannungskupplungsdose, CEE-Form-Stecker, CEEnorm-Zubehör, CEE-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 5,69* | € 8,05* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 5,80* | € 8,19* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,13* | € 8,65* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,21* | € 8,76* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 6,42* | € 9,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|