| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2888952 Herst.-Nr.: 263467 EAN/GTIN: 4015082634674 |
| |
|
| | |
| NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: Pilzform, Durchmesser: 38 mm, Beleuchtung: unbeleuchtet, Drehentriegelung, Beschreibung: überlistungssicher nach ISO 13850/EN 418, Farbe Pilzstößel: rot, Farbe Tastensockel: gelb, RAL 3000, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Frontabmessung: 35, Hinweise: Max. Bestückung: 4 x M22-(C)K01, …10 oder 2 x M22-(C)K02, …20, …11, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 Lochdurchmesser: 22,5 mm, Farbe des Knopfes: rot, Geeignet für Beleuchtung: false, Art der Entriegelung: Dreh-Entriegelung, Tastend: false, Durchmesser der Kappe: 38 mm, Geeignet für NOT-AUS: true, Bauform des Knopfes: hoch, Farbe Frontring: sonstige, mit Beleuchtung: false, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Schutzart (IP): IP67/IP69K, Werkstoff des Frontrings: sonstige, mit Frontring: false, Bauform der Linse: rund, Versorgungsspannung der Lampe: 0 V, Schaltfunktion verrastend: true, Schutzart (NEMA): 4X, 13 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | M22-PVT | Ident Code: | 263467 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endlagenschalter, Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, eaton-not-aus ip67, eaton not aus, eaton-not-aus eaton |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 10,69* | € 14,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,98* | ab € 10,71* | € 14,05* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 4,45* | ab € 13,49* | € 16,31* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 15,87* | € 20,61* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 16,73* | € 21,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|