Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeldrucktaste, RMQ-Titan, Tasten und Leuchtmelder vorstehen M22-DDL-S-X4/X5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2885818
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     218145
EAN/GTIN:
     4015082181451
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtmelder
leuchtmelder eaton
drucktaster
Doppeldrucktaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: Tasten und Leuchtmelder vorstehend, tastend, Beschreibung: Vorsatzlinse weiß, Tastenplatte: schwarz, schwarz, Tastenplatte beschriftet, Schutzart: IP66, Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: 29,7 x 54,7, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 Lochdurchmesser: 22,5 mm, Farbe des Knopfes: schwarz, geeignet für Beleuchtung: true, Anzahl der Befehlsstellen: 2, Tastend: true, Beschriftet: true, Bauform des Knopfes: flach, Farbe Frontring: Titan, Schutzart (IP), frontseitig: IP66, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Mit Schutzabdeckung: false, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, Mit Frontring: true, Bauform der Linse: oval, Schaltfunktion verrastend: false, Schutzart (NEMA), frontseitig: 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M22-DDL-S-X4/X5
Ident Code:
218145
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 10,23*
€ 12,89*
2 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 10,85*
€ 14,47*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,99*
€ 14,65*
4 Tage
4
1
€ 6,40*
ab € 10,98*
€ 14,73*
Lager 6808
5
1
€ 4,99*
ab € 12,11*
€ 16,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,69*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,72*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Moeller
216394
ab € 0,33*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,10*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,13*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 89,76*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,07*
Zubehör
Eaton
107918
ab € 8,77*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,59*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,07*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.