Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtwahltaste, RMQ-Titan, mit Kne belgriff, rastend, 3 Stellungen, M22-WRLK3-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2885772
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216843
EAN/GTIN:
     4015082168438
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelgriff
Knebelschalter
Wahlschalter
Leuchtwahltaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: mit Knebelgriff, rastend, 3 Stellungen, Farbe Knebelgriff: weiß, Schutzart: IP66, Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: 29,7, Hinweise: Rast-/Tastfunktion mit Codierteilen M22-XC-Y veränderbar, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, Schutzart: IP66 Lochdurchmesser: 22,5 mm, Anzahl der Schaltstellungen: 3, Geeignet für Beleuchtung: true, Tastend: false, Farbe Frontring: Titan, Schutzart (IP), frontseitig: IP66, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Ausführung des Betätigungselements: Knebel, Farbe der Leuchtmelderkalotte: weiß, Farbe des Betätigungselements: schwarz, Schaltfunktion verrastend: true, Schutzart (NEMA): 4X, 13 Funktion: rastend 60°
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M22-WRLK3-W
Ident Code:
216843
Weitere Suchbegriffe: Wahltaste, Wahltaster, knebelschalter eaton 3 stellungen, knebelgriff, eaton knebelgriff, Kippschalter, Frontelement Drehschalter, Knebeltaste, Leuchtwahltaster, Leuchtschalter, Stellungswächter, Drehknopf
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 10,42*
€ 13,37*
Lager 6808
26
1
€ 4,99*
ab € 10,41*
€ 13,80*
1 Tag
12
1
€ 6,40*
ab € 11,56*
€ 15,21*
1
€ 5,46*
ab € 12,05*
€ 15,88*
1
€ 4,00*
ab € 12,13*
€ 16,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,60*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,67*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 6,99*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,73*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,17*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,52*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,56*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,79*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
218300 M22S-ST-GB5
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.